| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-279935 Herst.-Nr.: D14663986 EAN/GTIN: 5450208011608 |
| |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® »500 XPERT« Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B • Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer • Beidseitig antistatisch ausgerüstet und für den Einsatz in allen Ex-Zonen getestet • Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort • Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit • Größerer Schieber am Reißverschluss • Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an Ausführung: • Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers • Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit • Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort • Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit • 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst • Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen • Eingeklebter Gummizug in der Taille Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek® Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | D14663986 | Herstellername: | Dupont De Nemours S.a.r.l./Tyvek | Markenname: | DuPont | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, einmalschutzanzug dupont |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,658* | € 6,748* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,32* | € 6,86* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,01* | € 7,18* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,25* | € 7,24* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,64* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|