Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Butoject 897, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Butoject 897, Größe 10
Handschuh Butoject 897, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-281282
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89710
EAN/GTIN:
     4008198789703
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Butoject® 897+«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 16350
Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
•Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
•Rollrand, geraut, gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Butyl
Länge: 350–370 mm
Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.0.0.0.X. / EN 374-5 BCIAKL
Herstellerartikelnummer:
89710
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
USA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 40,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,71*
€ 40,45*
9 Tage
58
€ 5,99*
ab € 32,76*
€ 42,29*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 42,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,36*
€ 43,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,33*
€ 50,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
089711141X
ab € 32,00*
Sonstiges
KCL
089707141X
ab € 32,83*
Sonstiges
KCL
089708141X
ab € 31,69*
Sonstiges
KCL
089709141X
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.