Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE slim PZ 2x100 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE slim PZ 2x100 mm Wera
Schraubendreher VDE slim PZ 2x100 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-281586
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006461001
EAN/GTIN:
     4013288160249
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, Wera slim

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Klingenlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006461001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 10,63*
Lager 4012
29
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 10,72*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 10,92*
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 9,53*
€ 11,92*
3 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006148001
ab € 20,30*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 20,22*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,53*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 6,52*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,25*
Ähnlich
Wera
05006460001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 45,91*
Ähnlich
RS Pro
1253087
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.