Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt Gedore
Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 305 mm vernickelt Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-281699
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2668890
EAN/GTIN:
     4010886933619
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel, vernickelt und verchromt, Gedore

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Einstellskala. Die zusätzliche Schlagfläche und geschützte Mechanik ermöglichen leichte Schläge. Ergonomischer Griff mit Griffmulde für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Größe:
12 Zoll
Schlüsselweite:
36 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
2668890
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, 58160036, Gedore
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 20,83*
€ 25,69*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 20,90*
€ 25,72*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 21,64*
€ 26,58*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 21,98*
€ 26,93*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 22,21*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2170973
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
2668831
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.