Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 305mm vernickelt mit Schlagfläche Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel 305mm vernickelt mit Schlagfläche Gedore
Rollgabelschlüssel 305mm vernickelt mit Schlagfläche Gedore
Rollgabelschlüssel 305mm vernickelt mit Schlagfläche Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886933619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3058160036
EAN/GTIN:
     4010886933619
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala. Die zusätzliche Schlagfläche und geschützte Mechanik ermöglichen leichte Schläge. Ergonomischer Griff mit Griffmulde für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Größe:
12 Zoll
Länge:
305 mm
Schlüsselweite max.:
36 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058160036
Weitere Suchbegriffe: gedore einmaulschlüssel 36mm, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schlüssel, Gedore, Rollgabel-Schlüssel, Roll-Gabelschlüssel, 3058160036, 58160036
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 25,79*
Lager 7
11
1
€ 4,79*
ab € 21,22*
€ 25,80*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 21,73*
€ 26,38*
1
€ 4,90*
ab € 21,21*
€ 26,68*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 10 C
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
60 S 6 C
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.