Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 65 mm
Einmaulschlüssel DIN894 65 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p951866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250947100547
EAN/GTIN:
     4250947100547
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaul-Schlüssel • Phosphatiert • Spezialstahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 894
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Maulstärke:
18 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schlüsselweite:
65 mm
Gesamtlänge:
522 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN, DIN894, Einmaul-Schlüssel, 894, Maulschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
133
€ 4,79*
ab € 16,43*
€ 21,85*
3 Tage
158
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 21,88*
2 Tage
52
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 22,21*
5 Tage
53
€ 4,30*
ab € 17,16*
€ 23,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,40*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.