Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10
FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10
FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10
FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10
FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10
FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10
FORMAT Winterhandschuh Mechanic Snow, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-282571
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526579
EAN/GTIN:
     4317784526579
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
FORMAT Kälteschutzhandschuh MechanicSNOW

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511 Eigenschaften: • Sehr gute Griffeigenschaften • Höchste Sichtbarkeit Ausführung: • Robuster, wärmender, weicher Grob-Strickhandschuh • Flüssigkeitsdichter Latexschaum auf der Handinnenseite Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Straßenverkehr, Arbeiten in Kälte Material: Grob-Strick, Latex Farbe: gelb-schwarz

Weitere Informationen:
Material Beschichtung:
Latex
Größe:
10,0
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2332X
Schutz gegen Kälterisiken:
12X
Produkttyp:
Kälteschutzhandschuhe
Marke:
FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,09*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,75*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 2,21*
€ 3,10*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,02*
€ 3,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.