Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnittschutzhandschuh Blade Classic-3, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT Schnittschutzhandschuh Blade Classic-3, Größe 8
FORMAT Schnittschutzhandschuh Blade Classic-3, Größe 8
FORMAT Schnittschutzhandschuh Blade Classic-3, Größe 8
FORMAT Schnittschutzhandschuh Blade Classic-3, Größe 8
FORMAT Schnittschutzhandschuh Blade Classic-3, Größe 8
FORMAT Schnittschutzhandschuh Blade Classic-3, Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-284315
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526371
EAN/GTIN:
     4317784526371
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC 3

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 Eigenschaften: • Flüssigkeitsfeste, langlebige Beschichtung • Strapazierfähig • Sehr dünnes und elastisches Material Ausführung: • Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen • Nahtlos gestrickt Anwendungsbereiche: Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie Material: Träger Hochleistungs-Polyethylenfaser, Beschichtung Polyurethan Gauge: 15 Farbe: schwarz-grün

Weitere Informationen:
Material Beschichtung:
PU
Gauge:
15
Größe:
8,0
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X42B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
360
10
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,22*
3 Tage
360
10
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,74*
4 Tage
320
10
€ 9,95*
ab € 2,888*
€ 3,858*
5 Tage
309
1
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 4,22*
7 Tage
508
1
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 4,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.