Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhelm 6, 1000 V,schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikerhelm 6, 1000 V,schwefelgelb
Elektrikerhelm 6, 1000 V,schwefelgelb
Artikel-Nr.:
     4012-284359
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12821016
EAN/GTIN:
     4260042673471
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
VOSS Elektrikerhelm-6, 1000 Volt

Ausführung:
• 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
• Hochsaugfähiges Schweißband
• Seitliche Slots für Gehörschützer
• Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
• Seitliche Kinnriemenhalterungen
• Größeneinstellung von 51–64 cm
Zusatzprüfungen:
• Geprüft für niedrige Temperaturen bis –20 °C
• 1000 V AC, elektrische Isolierung
• Einsatzdauer bis 5 Jahre
Norm: Schutzhelm nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002–11 (Doppeldreieck)
Material: Polyethylen (PE)

Weitere Informationen:
Farbe:
schwefelgelb
Herstellerartikelnummer:
12821016
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
1
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 8,58*
2 Tage
151
10
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,37*
Lager 4012
151
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,06*
€ 11,64*
7 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.