Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle 280x130mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle 280x130mm FORTIS
Glättekelle 280x130mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-288160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790291
EAN/GTIN:
     4317784790291
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle mit Holzgriff

• Blatt aus Stahl, gehärtet
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert

Weitere Informationen:
Blattbreite:
130 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Länge:
280 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790291
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
309
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,50*
Lager 4012
309
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,89*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,90*
5 Tage
259
1
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 5,01*
8 Tage
304
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.