| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-288160 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784790291 EAN/GTIN: 4317784790291 |
| |
|
| | |
| Glättekelle mit Holzgriff • Blatt aus Stahl, gehärtet • Holzgriff, lackiert • Zwinge galvanisiert Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 130 mm | Blattstärke: | 0,7 mm | Länge: | 280 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784790291 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, aufstreichkelle, 4317784790291, Glättekellen, Kelle, Kellen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,48* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,31* | € 4,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 4,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,39* | € 4,96* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|