| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784790291 Herst.-Nr.: 3073131100 EAN/GTIN: 4317784790291 |
| |
|
| | |
| Glättekelle Ausführung: Mit Aluminiumstütze und geschweiftem, lackiertem Buchenholzgriff. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Breite: | 130 mm | Stärke: | 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, aufstreichkelle, Glättekellen, Kelle, Kellen, 3073131100, 73131100 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,36* | € 4,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,31* | € 4,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 4,87* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,39* | € 4,97* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|