Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkbank 2000 mm 4SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Werkbank 2000 mm 4SL
FORMAT Werkbank 2000 mm 4SL
FORMAT Werkbank 2000 mm 4SL
Artikel-Nr.:
     4012-288492
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.107.0206
EAN/GTIN:
     4317784526814
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank, Belastung 1000 kg, 4 Schubladen

• Kombiwerkbank mit 4 Schubladen (1x Fachhöhe 85mm, 2x Fachhöhe 170mm, 1x Fachhöhe 255mm)
• Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech
• Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm
• Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1000kg
• Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft
• Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln
• Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich
• 2-farbig pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 840 mm
Maße Unterschrank B x T x H:
625 x 640 x 800 mm
Schubladen Innenmaß B x T:
500 x 540 mm
Farbe:
7035/5012
Herstellerartikelnummer:
4317784526814
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORMAT
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,77*
€ 737,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,51*
€ 737,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,54*
€ 775,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,50*
€ 835,63*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,04*
€ 877,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,08*
€ 869,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,16*
€ 834,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,53*
€ 794,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,77*
€ 756,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.