Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schwammgummi 12x28x2cm fein Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Schwammgummi 12x28x2cm fein Kronen
Reibebrett Schwammgummi 12x28x2cm fein Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-288725
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4214282
EAN/GTIN:
     4004199421406
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Schwammgummi, fein
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
20 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4214282
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, 4004199421406, reibebretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,18*
3 Tage
81
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,37*
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 7,41*
6 Tage
124
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,59*
Lager 4012
83
1
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 15 28
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.