Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel 18mm 9x12mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Ringschlüssel 18mm 9x12mm STAHLWILLE
Einsteck-Ringschlüssel 18mm 9x12mm STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     4012-486033
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     732/10 18
EAN/GTIN:
     4018754034154
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
732/10 18
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 62890918
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 20,60*
€ 26,36*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 20,76*
€ 26,37*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 26,56*
1
€ 4,90*
ab € 20,34*
€ 27,04*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.