Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralbohrer DIN 338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Artikel-Nr.:
     4012-490633
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     62600840100
EAN/GTIN:
     9002741213146
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS, Typ N, DIN 338, Maykestag

•DIN 338
•HSS
•Typ N
•Spiralwinkel 25–30°
•Spitzenwinkel 118°
•Seitenspanwinkel normal
•Kerndicke normal
•Kernanstieg normal
•Schaft zylindrisch
•Rechtsschneidend
•Präzisions-Rollgewalzt, Führungsfasen geschliffen
•Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet)
•Schnell durch Spezialanschliff
•Lange Lebensdauer durch hochwertigen HSS Stahl


Weitere Informationen:
Ø:
8,4 mm
Schneidentoleranz:
h8
Spirallänge:
75 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Werkstoff:
HSS
Typ:
N
Herstellungsverfahren:
Rollgewalzt
Beschichtung:
dampfbehandelt
Spitzenwinkel:
118 °
Spiralwinkel:
25–30 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Schaftform:
zylindrisch
Schneidrichtung:
rechts
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Gusseisen:
15
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
alpen
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
62600840100
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,85*
1
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,04*
Lager 4012
6
5
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.