Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Spiralb. D338N HSS Sprint Master 8,40 ALPEN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002741213146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9002741213146
EAN/GTIN:
     9002741213146
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, dampfbehandelt

• HSS • Präzisionsrollgewalzt, Führungsfasen geschliffen • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Spiralwinkel 25-30° • Seitenspanwinkel normal • Kernanstieg normal • Kerndicke normal • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Bruchsicher durch höchste Elastizität und Zähigkeit (besonders für handgeführte Operation geeignet)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016191
Typ:
N
Gesamtlänge:
117 mm
Werkstoff:
HSS
ø:
8,4 mm
Spirallänge:
75 mm
Beschichtung:
dampfbehandelt
Spitzenwinkel:
118 °
Herstellerartikelnummer:
62600840100
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Markenname:
alpen
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Gusseisen:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schaftform:
zylindrisch
Schneidrichtung:
rechts
Spiralwinkel:
25–30 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Herstellungsverfahren:
Rollgewalzt
Schneidentoleranz:
h8
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer din 338 8,4mm, Bohrer, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,85*
1
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,86*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,04*
2 Tage
6
5
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,04*
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.