Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 100mm Wera
Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 100mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-491403
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5053459001
EAN/GTIN:
     4013288036711
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Bit-Halter, Edelstahl, Nr. 899/4/1

•Dauermagnet
•Sprengring
•Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Weitere Informationen:
Abtrieb:
44652 Zoll
Antrieb:
44652 Zoll
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5053459001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Universal-Halter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 8,28*
Lager 4012
54
1
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 8,37*
7 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 8,40*
1 Tag
91
1
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 8,50*
1 Tag
54
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053457001
ab € 2,80*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.