Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 100mm Wera
Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 100mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491403
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5053459001
EAN/GTIN:
     4013288036711
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Bit-Halter, Edelstahl, Nr. 899/4/1

•Dauermagnet
•Sprengring
•Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3

Weitere Informationen:
Abtrieb:
44652 Zoll
Antrieb:
44652 Zoll
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5053459001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Universal-Halter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 8,33*
1 Tag
139
1
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,72*
Lager 6C8MS
110
10
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,92*
3 Tage
167
1
€ 4,79*
ab € 7,28*
€ 9,36*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053457001
ab € 3,33*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.