Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-493532 Herst.-Nr.: 7386 EAN/GTIN: 4007841007386 |
| |
|
| | |
| Heißluftgebläse HG 2320 E •Digitale Temperatureinstellung in 10 °C-Schritten über Joystick •Temperatur und Resthitzeanzeige über LCD-Display •Mit integrierter Thermosicherung gegen Überhitzung •Austauschbares Netzkabel •Geeignet für Plane, Folien und Kunststoffe schweißen, Leder glätten, Folierung, Trocknen und erwärmen, Entlöten von Platinen, Kunststoff verformen, Ölfarben / Folien entfernen, Holzbearbeitung, Kantenumleimer, Renovierungsarbeiten, Verpackung / Folie schrumpfen und Schrumpfen von Kabeln Weitere Informationen: | | Nennaufnahme: | 2300 W | Spannung: | 230 V | Luftvolumenstrom: | 150–500 l/min | Arbeitstemperatur: | 80–650 °C | Gewicht: | 0,76 kg | Markenname: | Steinel | Herstellername: | Steinel Vertrieb GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7386 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,72* | € 117,29* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 101,65* | € 117,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,64* | € 119,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,07* | € 120,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 106,03* | € 122,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|