Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiline-AQUA-Plus-soft 19x4,0mm, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Profiline-AQUA-Plus-soft 19x4,0mm, 50m
Profiline-AQUA-Plus-soft 19x4,0mm, 50m
Artikel-Nr.:
     4012-493685
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     3506111552751
EAN/GTIN:
     3506111552751
Suchbegriffe:
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Trinkwasserschlauch
Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua plus soft

•5-schichtiger Schlauch für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
•Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
•Einsatzbereiche: Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
•Flexibel - dadurch für Anwendungen geeignet die kleine bis mittlere Biegeradien erfordern
•Schlauchdecke aus Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
•Zwischenaufbauten aus Weich-PE, Natural, Lebensmittelqualität
•Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
•Schlauchseele aus Polyethylen
•Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
•Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
•Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
•Zulassung /Norm: KTW-Empfehlung Kategorie A. Geprüft am Endprodukt nach neuesten Vorgaben gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (Stand: 01.01.2008), DVGW Arbeitsblatt W270.
•Beschriftung: Profiline Aqua Plus Soft Ø (in mm) 16 bar KTW A + W270
•Betriebsdruck: 16 bar

Weitere Suchbegriffe: pu schlauch, TRICOFLEX-Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 305,19*
€ 341,31*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 296,89*
€ 341,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 317,68*
€ 356,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,18*
€ 369,77*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 354,43*
€ 395,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 341,31*
€ 406,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 338,58*
€ 402,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 327,17*
€ 389,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 319,51*
€ 380,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 305,19*
€ 363,18
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.