Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer SILVER 310x170x460mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer SILVER 310x170x460mm Parat
Werkzeugkoffer SILVER 310x170x460mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-493896
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     533000171
EAN/GTIN:
     4006793001220
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Werkzeugkoffer SILVER Plus

•Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff
•Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig
•Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
•Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
•Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
•Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm
•Dokumentenfach im Deckel
•Bodenschale mit Abdeckplatte, 58 mm hoch, frei unterteilbar
•Kofferdeckel-Arretierung
•Rasterscharniere
•Ergonomischer Tragegriff
Aluminiumrahmen
•Verschließbar durch 2 Kippschlösser

Lieferung: Mit 2 Schlüsseln, 1 Längssteg, 3 Querstege. Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Maße innen L x B x H:
460 x 170 x 310 mm
Volumen:
25 l
Tragkraft:
20 kg
Gewicht ca.:
3,8 kg
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
533000171
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 100,46*
1
€ 4,90*
ab € 90,25*
€ 105,67*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 93,24*
€ 106,38*
2 Tage
43
1
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 106,86*
Lager 4012
28
1
€ 4,90*
ab € 114,08*
€ 130,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.