Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh FULLSTAR, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh FULLSTAR, Größe 11
Handschuh FULLSTAR, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-494305
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0564/11
EAN/GTIN:
     4025888194296
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Strickhandschuh »FULLSTAR«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Profi-Qualität
•Fett- und ölbeständig
•Vollbeschichtet
• Segeltuchstulpe
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0564/11
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
192
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,58*
Lager 4012
192
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,69*
1 Tag
60
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,45*
€ 2,05*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,13004*
€ 13,26*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,62*
€ 18,88008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.