Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Light Duty 97-506, Gr. 8, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Light Duty 97-506, Gr. 8, schwarz
Handschuh Light Duty 97-506, Gr. 8, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-494352
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490480691
EAN/GTIN:
     0076490480691
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh »Light Duty® 97-506«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Erhöhte Sichtbarkeit und Schutzleistung
• Frotteedaumen zur Schweißregulierung
• Atmungsaktiver Handrücken
Ausführung:
• Innenhand aus Leder
• Vernäht
• Stulpe
• Reflektierendes Knöchelschutzband
Anwendungsbereiche: Auto-/Fahrzeugwartung, Industrie, Bauwesen
Material: Neopren, Polyester, Spandex, Baumwollträger
Länge: 240 - 260 mm
Farbe: schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.