Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh VOLLSTAR, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh VOLLSTAR, Größe 10
Handschuh VOLLSTAR, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-494466
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0568/10
EAN/GTIN:
     4025888041736
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »VOLLSTAR«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Robust und flexibel
•Fett- und ölabweisend
•2-fach getaucht
•Handrücken vollbeschichtet
•Segeltuchstulpe
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0568/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
720
144
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,52*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,03*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,24*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,40*
12
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.