Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strick-Handschuh Fitter StampAcryl, Latex, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strick-Handschuh Fitter StampAcryl, Latex, Größe 11
Strick-Handschuh Fitter StampAcryl, Latex, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-494529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784735483
EAN/GTIN:
     4317784735483
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Strickhandschuh »Fitter Stamp«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Nahtloser Mittelstrick
•Latex-Innenhandbeschichtung, Waffelmuster
•Innen angerautes Polyacryl
•Sehr guter Kälteschutz bis max. –30 °C
•Anatomische Passform
•Wasserabweisende Handinnenfläche
•Gute Abriebbeständigkeit
•Hohe Griff- und Rutschsicherheit
Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Tiefkühldienste, Winterbau, Wald- und Forstarbeiten, Bau- und Werftindustrie, Müllabfuhr
Material: 100 % Polyacryl, Latexbeschichtung
Gauge: 10
Farbe: gelb-grün

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 1.1.4.2.X. / EN 420 0.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784735483
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,44*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,58*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,80*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 2,07*
€ 2,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 3,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.