Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke Siegfried, Größe L, gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke Siegfried, Größe L, gelb/marine
Warnjacke Siegfried, Größe L, gelb/marine
Artikel-Nr.:
     4012-495419
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23558/L
EAN/GTIN:
     4025888227659
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Warnschutzjacke »SIEGFRIED« und »VOLKER«

Eigenschaften:
• Wasserdicht
• Winddicht
• Atmungsaktiv
Ausführung:
• Nähte geschweißt
• Kragen und Ärmel abnehmbar
• Webpelz-Futter herausnehmbar
• Kapuze im Kragen integriert
• Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar
• Strickbundabschluss am Saum
• Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
• Eine Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss
• Brusttaschen mit Patte
• Rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
• Zwei Seitentaschen, eine Innentasche
• Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-Beschichtung
Ärmelfutter: 100 % Polyester
Faserpelz: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20417 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 1, EN ISO 13688

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Seit Herbst 2013 ersetzt die neue »EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung« die bisherige EN 471:2003+A1:2007. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Gültigkeitsfrist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf 5 Jahre begrenzt. Daher endet diese Übergangsregelung spätestens im Herbst 2018. Wichtig für den Endverbraucher: Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist von den bestehenden Regelungen nicht betroffen. Die Nutzungsdauer ist unbefristet.

Grundsätzliche Änderungen
Mit der neuen EN ISO 20471 sind keine wesentlichen Änderungen verbunden. Neu ist jedoch der Ansatz, dass Warnkleidung „risikobezogen" betrachtet und bewertet wird. Es wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die Einstufung bezieht sich auf das Risiko in Situationen übersehen zu werden. Wie bisher in der EN 471 so ist auch in der EN ISO 20471 Klasse 3 die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material). Das ist sicherlich eine gute Hilfe, um dem Verbraucher bei der Beurteilung, welche Warnkleidung für den jeweiligen risikobezogenen Einsatzweck die richtige ist, zu unterstützen.

Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit
Um eine bessere Rundumsichtbarkeit zu erreichen, muss Warnkleidung der Klasse 3 den Torso und die Arme und/oder Beine mit fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen umschließen.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb-marine
Herstellerartikelnummer:
23558/L
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 43,90*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,08*
€ 44,32*
7 Tage
72
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 60,31*
Lager 4012
72
€ 5,90*
ab € 49,39*
€ 62,38*
€ 4,80*
ab € 50,11*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.