Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinzange KSH-R Gummi auswechselbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordsteinzange KSH-R Gummi auswechselbar
Bordsteinzange KSH-R Gummi auswechselbar
Artikel-Nr.:
     4012-496495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718026802974
Suchbegriffe:
Bordstein Versetzzange
Bordsteinverlegezange
Bordsteinversetzerzange
Bordsteinzange
Bordsteinzange KSH-R

•Austauschbare Gummi-Greifelemente

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelb lackiert (RAL 1021)
Greifbereich:
0–300 mm
Eintauchtiefe:
220 mm
Gesamtlänge:
820 mm
Gewicht:
4,7 kg
Ursprungsland:
Niederlande
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: bordstein versetzzange, Randsteinzange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,46*
€ 64,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,81*
€ 64,38*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 49,55*
€ 64,41*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 65,39*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 52,21*
€ 67,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.