Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinzange KSH-R Gummi auswechselbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordsteinzange KSH-R Gummi auswechselbar
Bordsteinzange KSH-R Gummi auswechselbar
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8718026802974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718026802974
EAN/GTIN:
     8718026802974
Suchbegriffe:
Bordstein Versetzzange
Bordsteinverlegezange
Bordsteinversetzerzange
Bordsteinzange
Bordsteinzange KSH-R

• Austauschbare Gummi-Greifelemente

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307039
Ausführung:
Gelb lackiert (RAL 1021)
Gewicht:
4,7 kg
Gesamtlänge:
820 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Eintauchtiefe:
220 mm
Greifbereich:
0–300 mm
Weitere Suchbegriffe: bordstein versetzzange, Versetzzange, Randsteinzange, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,28*
€ 63,00*
Lager 7
10
€ 4,79*
ab € 49,12*
€ 63,25*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 49,36*
€ 63,29*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 50,89*
€ 65,02*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 52,29*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.