Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 20 mm, 30 m lang Schlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 20 mm, 30 m lang Schlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 20 mm, 30 m lang Schlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     4012-496529
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     71520-30-SCH/W/EAN
EAN/GTIN:
     4031639097662
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
eimerseil
Handaufzugseil

• Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Länge:
30 m
Tragkraft:
68 kg
Farbton:
beigebraun
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Braun
Herstellername:
Braun GmbH
Herstellerartikelnummer:
71520-30-SCH/W/EAN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,39*
€ 71,16*
4 Tage
20
€ 4,79*
ab € 56,74*
€ 71,69*
Lager 4012
24
€ 5,90*
ab € 58,71*
€ 74,11*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 76,25*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.