| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-496529 Herst.-Nr.: 71520-30-SCH/W/EAN EAN/GTIN: 4031639097662 |
| |
|
| | |
| Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen. Weitere Informationen: | | Ø: | 20 mm | Länge: | 30 m | Tragkraft: | 68 kg | Farbton: | beigebraun | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Braun | Herstellername: | Braun GmbH | Herstellerartikelnummer: | 71520-30-SCH/W/EAN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,72* | € 73,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,47* | € 73,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,75* | € 74,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,49* | € 76,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 59,29* | € 79,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|