Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanfseil 20 mm, 30 m langSchlaufe Karabiner Wirbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanfseil 20 mm, 30 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Hanfseil 20 mm, 30 m langSchlaufe Karabiner Wirbel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639097662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639097662
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Hanfseil
Karabiner
Handaufzugseil

• Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306015
Länge:
30 m
Tragkraft:
68 kg
ø:
20 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Farbton:
beigebraun
Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, eimerseil 30mtr, eimerseil, hanfseil braun, Seil, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,44*
€ 72,53*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,33*
€ 72,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,44*
€ 74,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,62*
€ 76,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 79,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.