Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange gebogen J32 45°rad Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange gebogen J32 45°rad Knipex
Sicherungsringzange gebogen J32 45°rad Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-525683
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 31 J32
EAN/GTIN:
     4003773066972
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzange für Innenringe, 45° gebogen

Ausführung: In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber nur um 45° gebogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen.
Weitere Informationen:
Größe:
J 32
für Innenring-Ø:
40–100 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
44 31 J32
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 13,19*
6
€ 5,95*
ab € 11,45*
€ 14,26*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 10,20*
€ 14,27*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 14,28*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.