Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider 910 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider 910 mm Knipex
Bolzenabschneider 910 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-558409
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 910
EAN/GTIN:
     4003773066781
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenabschneider, Knipex

Ausführung: Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
910 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
13 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
10 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
9 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
71 72 910
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, 56750910, Handwerkzeug, Knipex, QR4028332, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
€ 4,90*
ab € 118,54*
€ 135,34*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 135,35*
€ 4,90*
ab € 118,96*
€ 135,58*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 122,13*
€ 138,73*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 123,91*
€ 140,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 910
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.