Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Greifzange ESD 115 mm fl.ru.Backen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Greifzange ESD 115 mm fl.ru.Backen Knipex
Elektronik-Greifzange ESD 115 mm fl.ru.Backen Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-569372
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     35 22 115 ESD
EAN/GTIN:
     4003773024842
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
ESD-Elektronik-Greifzange KNIPEX, flach-runde Backen

Ausführung: DIN ISO 9655. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert. Mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Greifflächen glatt geschliffen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum Greifen, Halten und Biegen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik, vor allem dort, wo ESD-fähige Werkzeuge eingesetzt werden müssen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Backenlänge:
22,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
35 22 115 ESD
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 53620010, Elektronik-Zangen, ESD-Elektronik-Greifzange, Flachzangen, Greifzange, Greifzangen, Knipex, QR4028358, Zange, Zangen
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
1
€ 6,90*
ab € 20,45*
€ 24,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,38*
€ 24,36*
1
€ 4,90*
ab € 20,63*
€ 24,63*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 20,94*
€ 24,97*
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.