Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer HSS DIN 1897N 9,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer HSS DIN 1897N 9,0 mm Format
Kurzbohrer HSS DIN 1897N 9,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-574114
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784110327
EAN/GTIN:
     4317784110327
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer zyl. Schaft, HSS profilgeschliffen, FORMAT

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, 1897, 10550900, Aufbohrer, Bohrer, DIN1897, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
48
5
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,09*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,26*
5 Tage
41
1
€ 4,79*
ab € 2,25*
€ 3,27*
4 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,51*
2 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.