Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784110327
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3010550900
EAN/GTIN:
     4317784110327
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Weitere Informationen:
Ausführung:
dampfangelassen
Gesamtlänge:
84 mm
Spirallänge:
40 mm
f:
0,200 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
25
Gusseisenwerkstoffe:
25
Ø h8:
9,00 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3010550900
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, geschl., FORMAT, Bohrer, 1897, Format, Aufbohrer, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, Werkzeugmaschine, 1897N, DIN, HSS, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, D1897N, DIN1897, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, 3010550900, 10550900
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
5
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,10*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,26*
Lager 7
49
1
€ 4,79*
ab € 2,25*
€ 3,27*
4 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,50*
2 Tage
58
10
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.