Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle HSS-E DIN 212B 3,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle HSS-E DIN 212B 3,0 mm Format
Maschinenreibahle HSS-E DIN 212B 3,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-575348
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784078870
EAN/GTIN:
     4317784078870
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Maschinenreibahle, DIN 212-1, HSS-E, Oberfläche blank

Ausführung: HSS-E, mit Linksspirale ca. 7°, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Zylinderschaft. Toleranz h9.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Sacklöchern geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 212, 15310300, Automatenreibahle, FORMAT, HSSE, Maschinenreibahle, Maschinen-Reibahle, Maschinenschälreibahle, NC-Reibahle, Reibahle, Reibahlen, Reibwerkzeug, Schälreibahle, Schneide, Spreitzreibahle, Stirnreibahle, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,69*
Lager 4012
48
1
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,72*
4 Tage
44
1
€ 4,79*
ab € 5,45*
€ 7,89*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 8,05*
4 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.