Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurz-Bohrfutter D69871 A R/L 2,5-16 SK40 WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurz-Bohrfutter D69871 A R/L 2,5-16 SK40 WTE
Kurz-Bohrfutter D69871 A R/L 2,5-16 SK40 WTE
Artikel-Nr.:
     4012-580000
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30335954
EAN/GTIN:
     4330816862599
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
NC-Bohrfutter-SK
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
CNC-Präzisions-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf, DIN 69871, Form A/AD

Ausführung: Kurze Bauform, Futter und Schaft aus einem Teil. Kegel nach DIN 254. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert.

Kegelwinkel: Toleranz AT3.
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.
Wuchtgüte: G6.3 25000 min-1.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
2,5–16 mm
Kegelschaft:
SK 40
Außen-Ø:
57 mm
Länge geöffnet:
95 mm
Länge geschlossen:
101 mm
Markenname:
WTE
Herstellername:
WTE-Präzisionstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
30335954
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, 3534, 69871, 35340010, Bohrfutter, CNC-Präzisions-Bohrfutter, DIN69871, für, Kurzbohrfutter, Linkslauf, QR4025692, Rechts-, Werkzeugaufnahme, WTE, Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,15*
€ 218,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 218,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 182,64*
€ 219,50*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 182,95*
€ 224,69*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 202,31*
€ 240,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.