Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtkeil HERKULES 63/ 50- 63 mm FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtkeil HERKULES 63/ 50- 63 mm FOR
Richtkeil HERKULES 63/ 50- 63 mm FOR
Artikel-Nr.:
     4012-581114
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784343169
EAN/GTIN:
     4317784343169
Suchbegriffe:
Richtkeil
format richtkeil
richtkeil
Richtkeil mit Sechskantschrauber

Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die fein bearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet.

Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt.

Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz (Bestell-Nr. 3930).


* H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung.

Weitere Suchbegriffe: 39300010, FORMAT, QR4025942, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 4,90*
ab € 131,14*
€ 159,11*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 159,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 159,14*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 136,12*
€ 164,83*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 167,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.