Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm FORMAT
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm FORMAT
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm FORMAT
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm FORMAT
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784343169
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3039300010
EAN/GTIN:
     4317784343169
Suchbegriffe:
Richtkeil
richtkeil
Richtkeil mit Innensechskant * H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung. Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet. Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt. Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz.
Weitere Informationen:
Größe:
63
Tragkraft:
35 kN
Sperrcode:
0
Schlüsselweite:
8 mm
L:
65 mm
B:
60 mm
A:
40 mm
Höhenverstellung h-H:
50–63 mm
H* mm/U:
0,86
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039300010
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Richtkeil, FORMAT, Spanngeräte, Spanngerät, Präzisions-Höhenrichtkeil, Höhenrichtkeil, Herkules, QR4025942, 3930, Keil, 3039300010, 39300010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 4,90*
ab € 131,05*
€ 156,53*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 156,54*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 157,01*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 162,54*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 135,10*
€ 165,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.