Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtkeil HERKULES 63/ 50- 63 mm FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtkeil HERKULES 63/ 50- 63 mm FOR
Richtkeil HERKULES 63/ 50- 63 mm FOR
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581114
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784343169
EAN/GTIN:
     4317784343169
Suchbegriffe:
Richtkeil
format richtkeil
richtkeil
Richtkeil mit Sechskantschrauber

Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die fein bearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet.

Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt.

Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz (Bestell-Nr. 3930).


* H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung.

Weitere Suchbegriffe: 39300010, FORMAT, QR4025942, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 4,90*
ab € 131,74*
€ 156,74*
Lager 6C8MS
31
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 156,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 156,77*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 162,27*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 136,42*
€ 165,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.