Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierzange 135 mm fl.br.Backen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Justierzange 135 mm fl.br.Backen Knipex
Justierzange 135 mm fl.br.Backen Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583300
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     32 21 135
EAN/GTIN:
     4003773043553
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Justierzange

Ausführung: DIN ISO 5235. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Greifflächen poliert, Kanten sorgfältig entgratet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum Greifen von Bauteilen und Drähten kleinsten Durchmessers sowie zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
135 mm
Backenlänge:
34 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
32 21 135
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28
1
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 18,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,15*
€ 18,34*
1
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 18,66*
6
€ 5,95*
ab € 14,48*
€ 18,74*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 13,70*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.