Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripper 3/8 Zoll 7-19 mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gripper 3/8 Zoll 7-19 mm Wiha
Gripper 3/8 Zoll 7-19 mm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-583822
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     4010995094003
Suchbegriffe:
Gripper
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Gripper

Ausführung: Aus legiertem Qualitätsstahl, geschliffen und verchromt. Mit 54 gehärteten Stahlstiften.

Anwendung: Packt jede Dreikant-, Vierkant- und Sechskantschraube im Bereich von
7 mm bis 19 mm. Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen. Die Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an. Zudem ist das Betätigen von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben möglich. Für Schrauben bis 8 mm Höhe.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
53,5 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
9400
Ursprungsland:
USA
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
34
1
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 21,40*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 17,75*
€ 22,08*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 17,77*
€ 22,11*
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 18,29*
€ 23,15*
4 Tage
17
1
€ 9,95*
ab € 21,52*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.