Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4010995094003 Herst.-Nr.: 3060730005 EAN/GTIN: 4010995094003 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Gripper Ausführung: Aus legiertem Qualitätsstahl, geschliffen und verchromt. Mit 54 gehärteten Stahlstiften. Anwendung: Packt jede Dreikant-, Vierkant- und Sechskantschraube im Bereich von 7 mm bis 19 mm. Egal ob Zoll- oder metrische Abmessungen. Die Stahlstifte passen sich an jede Mutter oder Schraube mit Außenprofil an. Zudem ist das Betätigen von exotischen Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben möglich. Für Schrauben bis 8 mm Höhe. Weitere Informationen: | | ersetzt Nüsse von: | 7–19 mm | Länge: | 53,5 mm | Sperrcode: | 0 | Außen-Ø: | 25,4 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3060730005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, stecknuss innen-torx, 3/8", Wiha, Verbindungsteile, QR4027271, Antriebs-, Steckschlüssel-Einsatz, und, Zubehör, Betätigungswerkzeug, Steckschlüsseleinsatz, Universal-Steckschlüsseleinsatz, 3060730005, 60730005 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,09* | € 21,40* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,75* | € 22,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,77* | € 22,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,29* | € 23,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 21,52* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|