Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 1 - 6 Nm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 1 - 6 Nm Gedore
Drehmomentschrauber S 1/4 Zoll 1 - 6 Nm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-584013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1400169
EAN/GTIN:
     4002805921098
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schrauber für Spannschrauben

Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus. Zur Betätigung von 1/4" Bits oder mit Adapterstück für 1/4" Steckschlüssel-Einsätze geeignet.

Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle.

Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, 1/4" Adapter-Antriebsstück und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
1,2 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
6 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,1 Nm
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Gesamtlänge:
196 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1400169
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
Frei Haus
ab € 182,89*
€ 205,88*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 210,88*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,30*
€ 212,16*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 193,02*
€ 215,73*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 193,13*
€ 216,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.