Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 3,5x0,6x200 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 3,5x0,6x200 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 3,5x0,6x200 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584050
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5110003001
EAN/GTIN:
     4013288003287
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wera

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Elektriker-Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
200 mm
Lasertip:
Ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5110003001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 3,5 wera, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, 62700038, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027910, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,11*
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,16*
3 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,80*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 6,05*
5 Tage
13
1
€ 9,95*
ab € 4,64*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera
05110001001
ab € 1,90*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,31*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,43*
Ähnlich
Wera
05110005001
ab € 3,09*
Ähnlich
Wera
05110006001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05110008001
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.