Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x200mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x200mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x200mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x200mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x200mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 3,5x0,6x200mm Wera
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3062700038
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110003001
EAN/GTIN:
     4013288003287
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Marke = Wera
Gesamtlänge = 281 mm
Klingenlänge = 200 mm
Klingenbreite = 3,5 mm
Klingenstärke = 0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, QR4027910, Vergaser-Schraubendreher, Handwerkzeug, 3062700038, 62700038
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
20
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,03*
1 Tag
33
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,12*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 4,12*
€ 5,70*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 5,75*
Lager 5HCAZ
16
1
€ 9,95*
ab € 4,62*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05110000001
ab € 1,73*
Ähnlich
Wera
05110001001
ab € 2,08*
Ähnlich
Wera
05110002001
ab € 2,53*
Ähnlich
Wera
05110004001
ab € 2,64*
Ähnlich
Wera
05110005001
ab € 3,33*
Ähnlich
Wera
05110006001
ab € 4,09*
Ähnlich
Wera
05110007001
ab € 4,02*
Ähnlich
Wera
05110008001
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.