Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 5/16 Zoll DIN 3126 C8 PH 1x32 mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 5/16 Zoll DIN 3126 C8 PH 1x32 mm zähhart Wera
Bit 5/16 Zoll DIN 3126 C8 PH 1x32 mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584232
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057705001
EAN/GTIN:
     4013288013668
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess PH 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Gesamtlänge:
32 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5057705001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, ph torsions-bit, 3126, 64640005, Bit, Bits, DIN3126, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, QR5106527, Schraubwerkzeuge, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
5
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,33*
4 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,59*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,62*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,67*
4 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057710001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05057715001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05057720001
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.