Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 5/16 Zoll DIN 3126 C8 PZ 3x32 mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 5/16 Zoll DIN 3126 C8 PZ 3x32 mm zähhart Wera
Bit 5/16 Zoll DIN 3126 C8 PZ 3x32 mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584238
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5058015001
EAN/GTIN:
     4013288014887
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3
Gesamtlänge:
32 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5058015001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3, bit (phillips), 3126, 64660015, Bit, Bits, DIN3126, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, QR5106529, Schraubwerkzeuge, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 9,95*
ab € 1,23*
€ 1,80*
Lager 4012
91
5
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,49*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,77*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 2,85*
4 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05058005001
ab € 1,70*
Ähnlich
Wera
05058010001
ab € 1,70*
Ähnlich
Wera
05058020001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.